アピックス
2電源式スリムファン
コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。
超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。
23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)
上下首振り(手動)も可能。
付属品
ACアダプター
消費電力(W)
6
電源
ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
定格
AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約900
首振角度(°)
(仰角/俯角)各約56
連続使用時間(時間)
約25※未使用の電池で「強」運転した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×90×338
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420909
AFS-125(WH)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください