曜日別特売

ジップスクラブ

ジップスクラブ - フォーク(Nuovo)ジップスクラブ - フォーク(Nuovo)ジップスクラブ - フォーク(Nuovo)ジップスクラブ - フォーク(Nuovo)ジップスクラブ - フォーク(Nuovo)ジップスクラブ - フォーク(Nuovo)ジップスクラブ - フォーク(Nuovo)ジップスクラブ - フォーク(Nuovo)

袖から背中にかけて通気性抜群のニットを使用した男女兼用のセンターシップスクラブ。訪問看護師の方々に実際に現場で着用していただき、動きやすさや快適さを感じるシルエットの検証をし、商品開発を行いました。前から見たときは、きちんと感のあるデザインと素材感ですが、袖と背面には、動きやすさと涼しさを兼ね備えたデザインで快適な着心地を実現。トランスファー(抱きかかえの移乗動作)時、接触による怪我を防ぐため胸ポケットはなくし、両腰に大きめのポケットを配置しました。優しく安心感のある印象のカラー展開で、雰囲気を明るくし、患者さんの気持ちも癒してくれます。前ファスナー開きで着脱も楽チンなセンタージップスクラブです。

仕様左胸ポケット(内ポケット付)、両腰ポケット(右内ポケット付)、右肩ループ付、右後脇ループ付材質ポリエステル100%ホワイト×ライム対応男女兼用機能透け防止素材、制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164356617016SCSS38196389
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
164356707016SCS40216594
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
164356797016SCM422367102
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
164356887016SCL472569110
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
164356977016SCLL512671116
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
164357067016SC3L532671126
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
164357157016SC4L552671136
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする