テスコム
Nobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤー
長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。
付属品
セットフード
寸法(mm)
180×200×55
色
ホワイト
質量(g)
(本体+コード)490/(本体)310
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1200
スイッチ
電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFF
コード長さ(m)
3
温風温度(℃)
90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)
マイナスイオン機能
マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm
3
以上
内容量
1台
注意
※拡散フードNB80はご使用いただけません
※メーカー測定法/メーカー比較検証方法による
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451377
NB950-W
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください