スクラブ

スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)

平面でデザインしたシルエットに直線で幾何学的な切り替えのデザインがポイントのディッキーズ男女兼用スクラブ。通常の仕様よりも、腕を上げて作業する方に楽に感じていただける仕様です。また、脇ポケットは患者様の邪魔にならないように配置。素材は強度はしっかりと保ちながら、肌当たりの優しいオールフレックスマルチストレッチツイル。パンツ(5036SC)と合わせてコーディネイトすることができます。

仕様左胸ポケット、両腰ポケット(内ポケット付)材質ポリエステル100%対応男女兼用内容量1枚
全42種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164365717112SCガンメタSS33.520.259.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164365807112SCガンメタS35.522.261.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164365897112SCガンメタM37.523.763.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164365987112SCガンメタL39.525.266.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366077112SCガンメタLL42.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366167112SCガンメタ3L45.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366257112SCガンメタ4L48.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366417112SCブラックSS33.520.259.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366507112SCブラックS35.522.261.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366597112SCブラックM37.523.763.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366687112SCブラックL39.525.266.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366777112SCブラックLL42.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366867112SCブラック3L45.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164366957112SCブラック4L48.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367117112SCベ-ジュSS33.520.259.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367207112SCベ-ジュS35.522.261.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367297112SCベ-ジュM37.523.763.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367387112SCベ-ジュL39.525.266.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367477112SCベ-ジュLL42.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367567112SCベ-ジュ3L45.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367657112SCベ-ジュ4L48.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367817112SCダークネイビーSS33.520.259.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367907112SCダークネイビーS35.522.261.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164367997112SCダークネイビーM37.523.763.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368087112SCダークネイビーL39.525.266.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368177112SCダークネイビーLL42.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368267112SCダークネイビー3L45.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368357112SCダークネイビー4L48.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368517113SCブラック×ガンメタSS33.520.259.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368607113SCブラック×ガンメタS35.522.261.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368697113SCブラック×ガンメタM37.523.763.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368787113SCブラック×ガンメタL39.525.266.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368877113SCブラック×ガンメタLL42.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164368967113SCブラック×ガンメタ3L45.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164369057113SCブラック×ガンメタ4L48.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164369217113SCダークネイビー×ベ-ジュSS33.520.259.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164369307113SCダークネイビー×ベ-ジュS35.522.261.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164369397113SCダークネイビー×ベ-ジュM37.523.763.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164369487113SCダークネイビー×ベ-ジュL39.525.266.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164369577113SCダークネイビー×ベ-ジュLL42.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164369667113SCダークネイビー×ベ-ジュ3L45.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
164369757113SCダークネイビー×ベ-ジュ4L48.526.272.5
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする