スクラブ

スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)

ディッキーズとフォークが共同開発した、大人気ディッキーズシリーズの男女兼用スクラブ。ディッキーズらしく落ち着いたカラーに、ワークウエアのディテールを追加。落ち着いたカラーで、大人っぽい着こなしができます。また、左袖には定番のディッキーズロゴ。胸ポケットの配色も魅力です。「パルパー制電トロ」素材は汗を吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせた、着こむほど、洗うほどに変化する、人気素材。ディッキーズらしさ溢れるデザイン性と機能性で、毎日快適にラフに着こなせる男女兼用のディッキーズスクラブです。

仕様左胸二重ポケット、両腰ポケット材質綿50%、ポリエステル50%対応男女兼用機能制電糸内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164363617111SCガンメタSS391862.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164363707111SCガンメタS421964.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164363797111SCガンメタM462066.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164363887111SCガンメタL492169.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164363977111SCガンメタLL522272.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164364067111SCガンメタ3L552272.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164364157111SCガンメタ4L582272.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164364317111SCカーキSS391862.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164364407111SCカーキS421964.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164364497111SCカーキM462066.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164364587111SCカーキL492169.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164364677111SCカーキLL522272.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164364767111SCカーキ3L552272.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164364857111SCカーキ4L582272.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164365017111SCダークネイビーSS391862.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164365107111SCダークネイビーS421964.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164365197111SCダークネイビーM462066.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164365287111SCダークネイビーL492169.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164365377111SCダークネイビーLL522272.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164365467111SCダークネイビー3L552272.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
164365557111SCダークネイビー4L582272.5
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする