Beruf
シンプルエプロン フリーサイズ ポケット 無地
シンプルでスタイリッシュなデザインの作業用エプロンです。
家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。
用途
家事、DIY、その他作業などに
仕様
ポケット×2
サイズ
フリー
サイズ(cm)
78.5×61
素材
ポリエステル
内容量
1着
注意
※平置き採寸のため表記サイズと誤差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451298
BER-SAF001-BK
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
16451307
BER-SAF001-GR
グリーン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
16451316
BER-SAF001-RD
レッド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
16451325
BER-SAF001-CR
クリーム
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください