CAPTAIN STAG
ウォーターシューズ
水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。収納袋付。
材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢酸ビニル、底:合成ゴム
色
ブルーブラック
サイズ
S
質量(g)
320(ペア)
適合寸法(cm)
約22~23.5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451727
UX-1296
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください