サンピース
屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム
屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!
唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
質量(kg)
7.5
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
入力
AC100V
電線長さ(m)
30
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT2.0mm
2
×3芯
電流(mA)
漏電遮断電流:15
使用環境温度(℃)
0~35
使用場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420690
NNP-EB34-SP
¥
41,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください