ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用レインシールド) レッド

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用レインシールド) レッド - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用レインシールド) レッド - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用レインシールド) レッド - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用レインシールド) レッド - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用レインシールド) レッド - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版厚さ(mm)23レッド内容量1枚
注意
※シーリングテープによってアクリル内に雨水の侵入が軽減されますが完全防水ではありません。また、結露も発生する場合もあるのでポスターは耐水性のある物を使用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16448358PG32R-B1RGLS7884.9B11090
28,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448367PG32R-B2RGLS5752.8B2788
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448376PG32R-B3RGLS4241.7B3575
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448385PG32R-A1RGLS6543.5A1901
24,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448401PG32R-A2RGLS4802.1A2654
18,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448410PG32R-A3RGLS3571.3A3480
14,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする