ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) レッド

ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) レッド - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) レッド - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) レッド - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:ハードボードレッド仕様屋内用厚さ(mm)21内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16448297PG32R-B1RGB177810804.6
23,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448306PG32R-B2RGB25657782.7
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448315PG32R-B3RGB34145651.6
11,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448331PG32R-A1RGA16448913.4
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448340PG32R-A2RGA24706442
14,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16448349PG32R-A3RGA33474701.2
10,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする