曜日別特売

雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット

雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット - 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット - 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット - 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット - 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット - 三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット - 三陽金属(ERBA)

雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。
床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。
ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。
ブレードは厚みがあって丈夫です。
機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。

用途
庭・花壇、前栽に。
砂利の多い駐車場、U字溝。
縁石、アスファルトの際に。
セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム全長(mm)1340質量(g)645板厚(mm)2.45刃厚(mm)138曲げ角度(°)50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164298350876
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする