曜日別特売

マイプランツ 健やかに育てるソイル観葉植物用

マイプランツ 健やかに育てるソイル観葉植物用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイプランツ 健やかに育てるソイル観葉植物用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイプランツ 健やかに育てるソイル観葉植物用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイプランツ 健やかに育てるソイル観葉植物用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイプランツ 健やかに育てるソイル観葉植物用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

観葉植物を健やかに育てるためのプレミアムな培養土です。
保水性・保肥力・排水性・通気性のバランスを整えた培養土:粒状土(焼成赤玉土・鹿沼土)をベースに厳選した土壌改良資材(軽石、パーライト、ココピート、くん炭、バーミキュライト、ゼオライト)を適切に配合。
肥料・根張りを良くする活力成分入り:根の細胞を活性化するビール酵母抽出物入り。
株をしっかりとささえる:配合原料の粒が細かく均一なため植え付け直後のぐらつきがありません。
水やりサインが一目でわかります。
イヤな虫やコバエが発生しにくい清潔な土。
植物の健康をトータルケア 植物覚醒バイオスティミュラント活力液「X-ENERGY」配合。
【植え替えの目安】
1~2年に1回を目安に植え替えます。
根詰まりを起こし、下葉が黄化・落葉したもの。
鉢底から根がはみ出ていて、鉢の中が根でいっぱいになったもの。
土がかたくなり、水やりの時に鉢の上から流れ出てしまうもの。
【植え替え方法】
鉢に根がいっぱいに張った場合は、一回り大きな鉢に鉢増ししますが大きくしたくない場合は、古い根や傷んだ根を適宜カットして整理し、同じ大きさの鉢でコンパクトに仕立てましょう。
1植え付ける鉢の鉢底穴が大きい場合は鉢底ネットを敷きましょう。鉢に培養土を入れて植え付けます。
初期生育に必要な肥料を配合しているので、植え付け時の元肥は不要です。追肥は植付け約1ヵ月後から与えてください。
2棒などで突いて根の周りにすき間ができないようにします。
3植え付け後、鉢底から流れ出るまで水をたっぷりと与えます。

用途植物を癒す土ができました
注意
※本品は食品ではありません。食べられません。
※保管状態により、カビや藻が生える場合がありますが、栽培・使用にはまったく問題ありません。
※開封後は密封し、飲食物、食器類やペットの餌と区別し、直射日光や降雨をさけ、小児の手の届かない冷涼で乾燥した場所に保管してください。
※天然原料を使用していますので、色や成分が均一でない場合があります。
※使用後の空袋は放置せず、適切に処理してください。
※休眠期は植え替えません
※植え替えの数日前から水やりを中止して培養土を乾かしておくと作業がしやすいです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164213652L1個(2L)
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
164213815L1個(5L)
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする