アートサンダーα

アートサンダーα - CRTワールドアートサンダーα - CRTワールド

集じんサンダーに凝縮された快適機能。
卓越したパワフル集塵性能。
特殊:枚羽根Xサンダーの回転力を利用し、作業時の粉じん・埃を強力に排出し、回収。
耐久性&パワフルモーター搭載。
フレキシブルカバー:ゴム仕様にする事でカップが常に施工面に追従、より粉じんを逃さず快適な研磨作業ができます。

仕様自動排じん回収機能搭載セット内容アートサンダーα本体、サイドハンドル、レンケチホース:1.2m、専用工具箱、回収袋:60×40cm回転数(min-1[r.p.m])9000電源100V/7.4A本体質量(kg)約2.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443221#02300
82,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする