曜日別特売

サトウキビのちから水 4-4-4

サトウキビのちから水 4-4-4 - 日本アルコール産業

国内産のサトウキビだけを使用した「糖蜜」を原料にし、アミノ酸、
有機酸、糖と微量要素が種類豊富に含まれた発酵液体肥料。
植物生まれの環境循環型液体肥料。
環境に優しく、使用時、使用後の肥料臭も気になりません。
・ゴルフ場の環境管理(花壇や植え込み)やグリーン(芝)にも活用できます。
・育苗期、定植期、生長期に使えます。
・樹勢草勢促進、収量増加、食味増加、発根促進、土壌活性が期待できます。

適合作物果菜類・葉茎類・根菜類・果樹類・水稲・花卉類・花木類・観葉植物・芝生など希釈【潅水】500~1000倍希釈 7~14日間隔で施用、【葉面散布】1000~1500倍希釈 5~7日間隔で施用 作物により使用方法が異なります。使用方法サトウキビのちから水は高濃度液ですので、必ず250~2000倍に水で希釈して使用してください。容量(L)1内容量1個(1L)
注意
※希釈した液は速やかに使用し、保存しないでください。
※有機液肥のため腐敗する恐れがあります。
※保存中に固形分が沈殿することがありますので、よく振ってお使いください。
※散布時はマスク、手袋、保護メガネを着用し、吸い込んだり直接皮膚に 浴びないように注意してください。
※作業後は石鹸などで手をよく洗い、うがいをしてください。
※葉面散布は、日照の強い夏季、高温時の散布は避けてください。
※直射日光を避け、冷暗所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164302461L1
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする