日本アルコール産業
サトウキビのちから水 2-6-6
収量増加、果実肥大、食味向上に!
有機入り複合肥料
有機原料使用率70%以上!
潅水施肥、葉面散布兼用!
アルコール発酵副生成物を有効活用したサステナブルな肥料です。
成分
微量要素:硫黄、カルシウム、マグネシウム、マンガン、鉄、ホウ素 等
アミノ酸:アラニン、アスパラギン、バリン、セリン、プロリン、スレオニン、ロイシン、グリシン 等
有機酸:乳酸、酢酸、コハク酸 等
糖分:約3%(サトウキビ由来)
容量(L)
1
内容量
1個(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16430271
1L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください