レディースジップスクラブ

レディースジップスクラブ - ワコールレディースジップスクラブ - ワコールレディースジップスクラブ - ワコールレディースジップスクラブ - ワコールレディースジップスクラブ - ワコールレディースジップスクラブ - ワコールレディースジップスクラブ - ワコールレディースジップスクラブ - ワコール

ワコールと共同開発したワコールHIコレクションのレディースジップスクラブ。胸元のカーブしたラインがポイントで、小さな立ち襟が首回りをさりげなくカバーします。シンプルなソリッドカラーの裏地にペイズリー柄を施すことで、アクセントになり、ワコールHIコレクションらしいデザインに仕上がりました。羽織って着られる前ジップタイプなので、着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れることがなく安心で快適。機能性はもちろんデザイン性も兼ね備えた、ワコールのレディースジップスクラブです。

仕様左胸ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇箱ポケット、右肩ループ付、右後脇ループ付、袖下ゴム入り材質ポリエステル100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16435539HI712バーガンディー×リリスピンクS391866
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435548HI712バーガンディー×リリスピンクM401968
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435557HI712バーガンディー×リリスピンクL41.52070
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435566HI712バーガンディー×リリスピンクLL4220.570
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435575HI712バーガンディー×リリスピンク3L42.52170
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435591HI712バーガンディー×リリスピンク4L4321.570
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435600HI712ダークネイビー×マロウS391866
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435609HI712ダークネイビー×マロウM401968
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435618HI712ダークネイビー×マロウL41.52070
9,200
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
16435627HI712ダークネイビー×マロウLL4220.570
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435636HI712ダークネイビー×マロウ3L42.52170
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
16435645HI712ダークネイビー×マロウ4L4321.570
9,200
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする