曜日別特売

ストレートアイロン(15mm幅)

ストレートアイロン(15mm幅) - ヴィダルサスーン

最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ
髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング
髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート
マイナスイオン機能搭載
4段階の温度調節機能付き
コンパクトに収納できるプレートロック機構
絡まりにくく使いやすい、回転式コード
海外でも使用可能(100~240V地域対応)

適合自動電源OFF:約60分幅(mm)300質量(kg)0.28高さ(mm)39奥行(mm)27電源(V)AC100-240・50/60Hz共用消費電力(W)30プレートセラミックコーティング対応マイナスイオン:〇温度調節4段階(200・180・160・140)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16451946VSI1026KJ
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする