曜日別特売

ブリスターパック 4L用 PKセット TEF

ブリスターパック 4L用 PKセット TEF - 麻場

肩掛噴霧機4,6L用のパッキンセットです。

セット内容L型パッキン【外径18.5mm】×2/台ゴムパッキン【20×15×4mm】×1個/ビニールパッキン【11.5×8.0×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【8.5×4.5×1.5mm】×2個内容量1個
注意
※純正品ですのでほとんどの噴霧機に合いますが、一部ネジ径の異なる物があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16423736450089510
500
498
548(税込)
5日以内出荷
16423761450089510
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1642376145008951016423736450089510450089510 ブリスターパック 4L用 PKセット TEF 麻場 16423736ブリスターパック 4L用 PKセット TEF麻場1個
498
税込548
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする