環境大善
無農薬への道
用途
植物の保護液
<おすすめ用途>野菜、花、果樹、苗など幅広い用途に使用いただけます。
容量(mL)
300
成分
善玉活性水・木酢・ニームオイル
材質
ボトルPE トリガーPP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×185
内容量
1個(300mL)
注意
※直射日光で花びらがシミになることがあります。
※朝夕の涼しい時間帯に散布するようにしてください。
※時間が経過すると成分が熟成して色が濃くなることがありますが、効果に問題はありません。常温で小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※本品は農薬ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16430201
300ml
300
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください