曜日別特売

SAデスク 脇机(組立サービス付き)

SAデスク 脇机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 脇机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 脇机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 脇机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 脇机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 脇机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 脇机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 脇机(組立サービス付き) - プラス[家具]

働く人の多様化と収納量を兼ね備えた高さ720mmのベーシックスチールデスクSA(エスエー)脇机。
天板奥行きはデスク本体と同じ700mmタイプと600mmタイプの2サイズをラインナップ。
全段ラッチ付き、オールロック機構を備えています。

仕様全段ラッチ付き、オールロック機構付属品ペントレー×1、仕切板S×1、仕切板L×2、鍵材質【天板】メラミン樹脂化粧板・ポストフォーム加工【本体】鋼板・焼付塗装、鏡板=鋼板・焼付塗装耐荷重(kg)【上段】10【中段】20【下段】20(いずれも当分布質量)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】328×442×75【中段】317×527×265【下段】317×527×265外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16422467SA-N047A-3 WS/W432.3【天板】ホワイト【本体】ホワイト700
79,700
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422476SA-N047A-3 WM/W432.3【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト700
79,700
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422485SA-N047A-3 T2/W432.3【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト700
79,700
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422501SA-N047A-3 T2/SBK32.3【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック700
79,700
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422510SA-N046A-3 WS/W431.8【天板】ホワイト【本体】ホワイト600
78,700
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422519SA-N046A-3 WM/W431.8【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト600
78,700
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422528SA-N046A-3 T2/W431.8【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト600
78,700
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422537SA-N046A-3 T2/SBK31.8【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック600
78,700
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする