曜日別特売

SAデスク 片袖机(組立サービス付き)

SAデスク 片袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 片袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 片袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 片袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 片袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 片袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 片袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]SAデスク 片袖机(組立サービス付き) - プラス[家具]

働く人の多様化と収納量を兼ね備えた高さ720mmのベーシックスチールデスクSA(エスエー)。
高さ720mmで足元空間(下肢有効高さ)は645mmの余裕を確保。
天板奥行きはゆったり使える700mmタイプと省スペース性に優れた600mmタイプの2サイズをラインナップ。用途や設置空間に合わせてお選びいただけます。
機能面では天板下幕板上部にノートPCやモニターを固定するセキュリティワイヤー取り付け用の穴を搭載(セキュリティワイヤーは付属しません)。
天板には配線口がありケーブル類をまとめることができます。
デザイン面ではシンプルを基調としすっきりとしたデザインに。
また、丸みのある天板エッジを採用し、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。

付属品配線受け×1、ペントレー×1、仕切板S×1、仕切板L×2、袖キャビネット用鍵材質【天板】メラミン樹脂化粧板・ポストフォーム加工【本体】鋼板・焼付塗装、鏡板=鋼板・焼付塗装耐荷重(kg)【天板】100【トレー】5、引出し【上段】10【中段】20【下段】20(いずれも当分布質量)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】328×442×75【中段】317×527×265【下段】317×527×265外寸法・高さ(mm)720オールロック機構グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全40種類を絞り込む
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16421907SA-167A-3 WS/W457.15【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】1146×645【センタートレー】758×382×42【サイドトレー】322×382×421600
135,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421916SA-167A-3 WM/W457.15【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】1146×645【センタートレー】758×382×42【サイドトレー】322×382×421600
135,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421925SA-167A-3 T2/W457.15【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】1146×645【センタートレー】758×382×42【サイドトレー】322×382×421600
135,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421941SA-167A-3 T2/SBK57.15【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】1146×645【センタートレー】758×382×42【サイドトレー】322×382×421600
135,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421950SA-147A-3 WS/W454.15【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】946×645912×382×421400
117,700
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421959SA-147A-3 WM/W454.15【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】946×645912×382×421400
117,700
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421968SA-147A-3 T2/W454.15【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】946×645912×382×421400
117,700
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421977SA-147A-3 T2/SBK54.15【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】946×645912×382×421400
117,700
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421986SA-127A-3 WS/W450.95【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】746×645712×382×421200
108,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16421995SA-127A-3 WM/W450.95【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】746×645712×382×421200
108,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422011SA-127A-3 T2/W450.95【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】746×645712×382×421200
108,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422020SA-127A-3 T2/SBK50.95【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】746×645712×382×421200
108,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422029SA-117A-3 WS/W449.15【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】646×645612×382×421100
106,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422038SA-117A-3 WM/W449.15【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】646×645612×382×421100
106,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422047SA-117A-3 T2/W449.15【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】646×645612×382×421100
106,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422056SA-117A-3 T2/SBK49.15【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】646×645612×382×421100
106,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422065SA-107A-3 WS/W447.55【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】546×645512×382×421000
104,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422081SA-107A-3 WM/W447.55【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】546×645512×382×421000
104,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422090SA-107A-3 T2/W447.55【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】546×645512×382×421000
104,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422099SA-107A-3 T2/SBK47.55【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】546×645512×382×421000
104,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422108SA-N166A-3 WS/W456.85【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】1146×645【センタートレー】758×382×42【サイドトレー】322×382×421600
131,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422117SA-N166A-3 WM/W456.85【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】1146×645【センタートレー】758×382×42【サイドトレー】322×382×421600
131,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422126SA-N166A-3 T2/W456.85【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】1146×645【センタートレー】758×382×42【サイドトレー】322×382×421600
131,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422135SA-N166A-3 T2/SBK56.85【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】1146×645【センタートレー】758×382×42【サイドトレー】322×382×421600
131,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422151SA-N146A-3 WS/W453.45【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】946×645912×382×421400
114,400
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422160SA-N146A-3 WM/W453.45【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】946×645912×382×421400
114,400
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422169SA-N146A-3 T2/W453.45【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】946×645912×382×421400
114,400
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422178SA-N146A-3 T2/SBK53.45【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】946×645912×382×421400
114,400
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422187SA-N126A-3 WS/W450.35【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】746×645712×382×421200
105,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422196SA-N126A-3 WM/W450.35【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】746×645712×382×421200
105,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422205SA-N126A-3 T2/W450.35【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】746×645712×382×421200
105,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422221SA-N126A-3 T2/SBK50.35【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】746×645712×382×421200
105,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422230SA-N116A-3 WS/W448.45【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】646×645612×382×421100
103,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422239SA-N116A-3 WM/W448.45【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】646×645612×382×421100
103,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422248SA-N116A-3 T2/W448.45【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】646×645612×382×421100
103,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422257SA-N116A-3 T2/SBK48.45【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】646×645612×382×421100
103,100
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422266SA-N106A-3 WS/W446.95【天板】ホワイト【本体】ホワイト【下肢空間】546×645512×382×421000
100,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422275SA-N106A-3 WM/W446.95【天板】ホワイトメープル【本体】ホワイト【下肢空間】546×645512×382×421000
100,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422291SA-N106A-3 T2/W446.95【天板】ミディアムウッド【本体】ホワイト【下肢空間】546×645512×382×421000
100,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16422300SA-N106A-3 T2/SBK46.95【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック【下肢空間】546×645512×382×421000
100,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする