三井製糖
スティックシュガー ティータイムメイト 3g
3gスティックタイプのグラニュ糖。
コーヒー、紅茶に欠かせません。
お料理、お菓子づくりにも、1本の量が決まっているので計量する手間が省けて便利です。
名称
グラニュ糖
原材料
さとうきび、てん菜から糖分をとりだし、結晶化した原料糖。
栄養成分
エネルギー:12kcal、たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:3、食塩相当量:0(1本3gあたり)(g)
注意
※直射日光、高温多湿をさけて常温で保存して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451709
3gx24本
1袋(3g×24本)
3x24本
オープン
¥
129
¥
139
(税込)
当日出荷
返品不可
16451718
3gx50本
1袋(3g×50本)
3x50本
オープン
¥
249
¥
269
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください