JB(日本ボデーパーツ工業)
樹脂 丸型フェンダー
材質
高密度ポリエチレン
色
黒色+白線入り
内容量
1枚
注意
※製品の特性上、表面に跡や傷が付いている事があります。予めご了承の上、ご購入してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
外周長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16429851
5123175
1100
550
550
1700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16429860
5121050
1280
610
610
1930
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください