曜日別特売

盗撮注意ミラーシール

盗撮注意ミラーシール - 中央サトー販売盗撮注意ミラーシール - 中央サトー販売盗撮注意ミラーシール - 中央サトー販売

・「鏡があると見てしまう」という行動心理を利用し、盗撮と背後への注意を促すミラータイプの注意喚起ステッカーです。
・鏡のように映る材質を使用し、粘着剤付きで手軽に貼れます。
・厚みは250μmのしっかりとしたシールで、割れる心配もありません。
・付属の注意シール(1枚)をミラ-シール上のお好きな位置に貼っていただくことで、縦や横などお好きな形でご利用いただけます。
・エスカレーターや急な階段の、目線の高さの位置に貼るのが効果的です。
・ミラーシール、注意シールはどちらも耐水性があります。

その他【糊】強粘サイズB5厚さ(μm)250縦(mm)182横(mm)257内容量1枚
注意
※・本品は正確な映りを目的とした製品ではありません。注意を促す目的のために反射する材質を使用しています。その為、貼る場所などによっては湾曲してみえる場合があります。
※・ミラーシールは平らな場所へ貼ってください。また、貼る場所の汚れや油分を拭きとってから、貼付けしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16451666099-990003
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする