曜日別特売

Oシリーズ 薄型 ガス台付き流し台

Oシリーズ 薄型 ガス台付き流し台 - ライフ住器Oシリーズ 薄型 ガス台付き流し台 - ライフ住器Oシリーズ 薄型 ガス台付き流し台 - ライフ住器Oシリーズ 薄型 ガス台付き流し台 - ライフ住器Oシリーズ 薄型 ガス台付き流し台 - ライフ住器
アイボリー高さ(cm)80奥行き(cm)46内容量1台
注意
※車上渡しになります。4t車進入ができない場所への配送はできません。不在の場合は別途費用が発生します。
※画像はイメージです。図面をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426780OKS-120IR1204680
61,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16426789OKS-120IL1204680
61,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16426798OKS-140IR1404680
65,400
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16426807OKS-140IL1404680
65,400
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16426816OKS-170IR1704680
73,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16426825OKS-170IL1704680
73,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする