植物輸送台車 CCJコンテナ

植物輸送台車 CCJコンテナ - ハクサン植物輸送台車 CCJコンテナ - ハクサン植物輸送台車 CCJコンテナ - ハクサン植物輸送台車 CCJコンテナ - ハクサン植物輸送台車 CCJコンテナ - ハクサン

CCJ コンテナとは、高さ1,900mm、幅1,289mm、奥行き530mmのそのまま4tトラックに16台積載可能な植物の搬送に適したコンテナです。
荷台の改造をする必要なく4tトラックに16台積載可能なコンテナです。
連結金具とキャスターのストッパー、棚板を標準装備しています。
棚サイズの変更が簡単!様々な種類の植物に合わせて調整しやすくなりました。
堅牢で、雨や風・暑さや寒さなどの耐候性にも優れています。
連結金具は折りたたむことができるため、使わない時は省スペースで収納可能です。
連結金具はワンタッチで連結可能です。女性でもスピーディーに負荷なく連結することができます。
複数のCCJコンテナを連結することで、トラックの荷台から下した後の移動もスムーズです。
棚いっぱいに植物を積載しても、十分に耐えることができるストッパー付きのキャスターです。

内容量1台
関連資料:(0.23MB)
注意
※荷台の内寸幅は2,140mmが必要となります。搭載例:4台(横)×4台(縦)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16429756棚板4枚セット棚板4枚セット
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16429765棚板3枚セット棚板3枚セット
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする