曜日別特売

ペットシーツ 120×90cm 超でかっ!! サラ・シート うす型 日本製

ペットシーツ 120×90cm 超でかっ!! サラ・シート うす型 日本製 - 第一衛材ペットシーツ 120×90cm 超でかっ!! サラ・シート うす型 日本製 - 第一衛材ペットシーツ 120×90cm 超でかっ!! サラ・シート うす型 日本製 - 第一衛材ペットシーツ 120×90cm 超でかっ!! サラ・シート うす型 日本製 - 第一衛材ペットシーツ 120×90cm 超でかっ!! サラ・シート うす型 日本製 - 第一衛材ペットシーツ 120×90cm 超でかっ!! サラ・シート うす型 日本製 - 第一衛材

120×90cmのウルトラワイドサイズ
安心の日本製
新聞紙見開き2枚分の大きさ
シート表面はエンボス加工済

用途サークルケージの下敷き、多頭飼いの方、ドライブ時の車のシート汚れ防止などに。ペットシート 薄型 使い捨てシーツ 使い捨てシート 大判 超大判 ワイド シニア犬 大型犬 多頭飼い 介護 ケース材質表面材:ポリオレフィン系不織布、防水材:ポリエチレンフィルム、吸収材:綿状パル/吸収紙/高分子吸収材、結合材:ホットメルト吸収量850ccシートサイズ(cm)120×90表面色ブルー内容量1箱(3枚×12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460389PDU-001×12
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする