両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎
ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に
内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
使用環境温度(℃)5~40
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除くストローク約15mm定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約250本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除くバッテリー容量(Ah)1.6ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8最大切断能力(mm)約Φ8サイズ(mm)250ストローク数(min)約1,200-1内容量1個