曜日別特売

コード式コンパクト軽量芝生バリカン

コード式コンパクト軽量芝生バリカン - EARTH MANコード式コンパクト軽量芝生バリカン - EARTH MANコード式コンパクト軽量芝生バリカン - EARTH MAN

両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎
キワ刈りにも安心なブレードガード
刈り込み高さを調整できるスライドベース

用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動定格時間30分サイズ(mm)160ストローク数(min)約1,200in-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459287GLB-160B
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする