曜日別特売

10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン

10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン - EARTH MAN10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン - EARTH MAN10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン - EARTH MAN

両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎
ブレードガード付き:キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。
刈り込みの高さを調節できる:スライドベースを調整し、刈り込みの高さを約10~25mmに調節できます。

種類
電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
使用環境温度(℃)
5~40
(
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品芝生バリカン本体×1 ●ブレードカバー×1 ●ブレードガード×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードガード・ブレードカバー除く定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベース外すと7本体サイズ(mm)約長さ280×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除くブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8サイズ(mm)160運転時間(無負荷時)約34分 ●連続使用時間:約17分ストローク数(min)約1,200-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459305GLB-108LiA
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする