ユーティリティー カーゴベスト

ユーティリティー カーゴベスト - おたふく手袋ユーティリティー カーゴベスト - おたふく手袋ユーティリティー カーゴベスト - おたふく手袋ユーティリティー カーゴベスト - おたふく手袋ユーティリティー カーゴベスト - おたふく手袋ユーティリティー カーゴベスト - おたふく手袋ユーティリティー カーゴベスト - おたふく手袋ユーティリティー カーゴベスト - おたふく手袋

少し長めの丈でさらっと羽織れるユーティリティーカーゴベスト。収納力のある大きめのフラップポケットを3つと「瞬時にバッグやサコッシュに変身」する取り外し可能なポケットを装着。Dカン部にカラビナを付けてパンツのベルトループに引っ掛けたり、紐を出して斜め掛けのサコッシュとして独立して使用できます。こまかなギミックをたくさん散りばめた他にないユニークな1着。仕事から趣味やカジュアルスタイルまで幅広いシーンで着用できます。

用途1スタンドカラー/オープンカラー2フラップポケット3プリーツポケット4プリーツポケット5着脱式ポケット6マジックテープ止め7サコッシュに8身にバック11.ブラック素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※化粧袋には入っておりません。無地袋にスタイルシール貼りとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16482859FB-240M160-17084-92
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
16482868FB-240L170-18090-98
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする