ユーティリティー コーチジャケット

ユーティリティー コーチジャケット - おたふく手袋ユーティリティー コーチジャケット - おたふく手袋ユーティリティー コーチジャケット - おたふく手袋ユーティリティー コーチジャケット - おたふく手袋ユーティリティー コーチジャケット - おたふく手袋ユーティリティー コーチジャケット - おたふく手袋ユーティリティー コーチジャケット - おたふく手袋ユーティリティー コーチジャケット - おたふく手袋

ゆったりめのシルエットで着まわしやすいユーティリティーコーチジャケット。シンプルなデザインながらも、遊び心ある非対称ディティールがアクセントに。縫い目が表地に出ないコンシールファスナーを使用したステルスポケットや、ペン差し+フラップポケットなど5つのポケットを搭載。こまかなギミックをたくさん散りばめた他にはないユニークな1着。仕事から趣味やカジュアルスタイルまで幅広いシーンで着用できます。

用途1ステンカラー/オープンカラー2絶妙なボタン位置3袖口半リブ4裾リブ仕上げ5サイド3重ポケット6ペン差し/フラップポケット7コンシールファスナーポケット8サイドポケット11.ブラックサイズL適応身長(cm)170-180素材ポリエステル100%適応胸囲(cm)90-98内容量1着
注意
※化粧袋には入っておりません。無地袋にスタイルシール貼りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16482841FB-239
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする