おたふく手袋
レインファクトリーポリヤッケ
風や汚れをガードする超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)。
用途
撥水加工
仕様
フード一体型
色
カモフラ ブラック
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16483315
RF-41
M
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
16483331
RF-41
L
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
16483340
RF-41
LL
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
16483349
RF-41
3L
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください