エンビカッタ 極

エンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOL

切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。
5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。

用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F内容量1個
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
※切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459470MP38F
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする