MASTERTOOL
エンビカッタ 極(替刃)
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途
エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。
適合本体
MP38・MP38G・MP38F
寸法(mm)
85×55×3
質量(g)
45
切断径(mm)
外径:38
切断荷重(kg)
約15
内容量
1枚
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
※切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16459497
MP038F
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください