キッチンラック

キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)

高さを活かせる、幅も奥行もコンパクトなキッチンラック
ゴミ箱一つ分の空いた高さスペースを収納として有効活用
電気ケトルや3合炊き炊飯器置き場に最適サイズ
前後に出し入れできるスライド棚1段と、高さを選べる固定棚1段
アジャスター付きで、ガタつきを緩和
スライド棚からこぼれ止めまでの高さ11cm
床から側面こぼれ止めまでの高さ67cm
床から補強桟までの高さ9cm

用途キッチンの隙間収納などに。キッチンラック スリム 隙間収納 すき間 キッチンカウンター キャスター付き付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)/棚板・天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)10Aブラウン(木目調)タイプスリムスライドラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:32×29×145.5、天板サイズ:30×27、中棚内寸:26×27×26/17、スライド棚内寸:24×25×37/46、スライド幅16、スライド棚下内寸:26×25×76.5組立時間約40-60分内容量1台
取扱説明書:(1.02MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください(六角レンチは付属あり)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461545MSB-30S(AIV/SWH)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16461561MSB-30S(ABR/SBK)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする