エスケイジャパン
1ドア冷蔵庫46L
置き場所を選ばない小型タイプ
付属品
霜取りへら
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
冷却方式
直冷式
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
省エネ基準達成率(%)
140
定格内容積(L)
46
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461798
SR-M46A(W)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100