molten
モルテン バレーボール フリスタテック バレーボール5000 4号球 中学年 ママさんバレーボール 人工皮革 検定球 ジュニア molten
中学生、家庭婦人用のバレーボールです。
材質
人工皮革
色
白×赤×緑
質量(g)
約250
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約20
対象
レディース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462288
V4M5000
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください