molten
モルテン バレーボール 審判用品 線審フラッグ フラッグ 線審 試合 練習 大会 molten
鳴りがよく、からまりにくいフラッグ。
仕様
4本セット
その他
旗着脱可
材質
ポール:アルミ、旗:ナイロン、グリップ:ラバー
色
イエロー
タイプ
ユニセックス
長さ(cm)
【ポール】57
寸法(cm)
【旗】40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462069
QV0020Y
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください