モルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten

モルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten - moltenモルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten - moltenモルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten - moltenモルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten - moltenモルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten - molten

小学生中低学年用のソフトバレーボール。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

仕様突き抜け防止バルブ、専用メジャー付、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球材質ゴム質量(g)145~155タイプジュニア寸法(cm)【周囲】63-65対象小学校中・低学年用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン16462218S2Y1200GGグリーン
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン16462227S2Y1200PPピンク
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン16462236S2Y1200Rレッド
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン16462245S2Y1200Vパープル
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン16462261S2Y1200YYイエロー
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする