曜日別特売

モルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 高学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten

モルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 高学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten - molten

小学生高学年用のソフトバレーボール。

仕様突き抜け防止バルブ、専用メジャー付、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球材質ゴムWX白赤緑質量(g)175~185タイプジュニア寸法(cm)【周囲】63-65対象小学校高学年用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462270S2Y1201WX
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする