molten
モルテン バレーボール フリスタテック バレーボール5000 5号球 高校生以上 社会人 大学生 チーム クラブ 人工皮革 molten
高校生以上用のバレーボールです。表面の環状突起で飛行軌道安定。
仕様
検定球
材質
人工皮革
色
白×赤×緑
質量(g)
約270
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約21
対象
ユニセックス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462175
V5M5000
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください