molten
モルテン バレーボール ソフトバレーボール 小学生 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten
やわらかくて安全なソフトバレーボールです。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
材質
ゴム
質量(g)
約210
タイプ
ジュニア
円周(mm)
770-790
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462096
S3Y1200C
シアン
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16462105
S3Y1200G
グリーン
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16462121
S3Y1200P
ピンク
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16462130
S3Y1200R
レッド
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16462139
S3Y1200V
パープル
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16462148
S3Y1200WX
白×赤×緑
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16462157
S3Y1200Y
イエロー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください