molten
モルテン バレーボール ソフトバレーボール 50 バレーボール ソフトバレーボール 学校体育 軽量 (公財)日本バレーボール協会推薦球 molten
(公財)日本バレーボール協会推薦球で、小学校のバレーボール教材として最適です。
仕様
(公財)日本バレーボール協会推薦球
材質
ビニール
色
白
質量(g)
約45~50
タイプ
ジュニア
対象
小学4年生以下(※ビニールボール用 プラグ付きの空気入れをご使用ください。)
円周(mm)
770~790
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462200
KVN50W
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください