molten
モルテン バレーボール ソフトバレーボール ソフトバレーボール JVA検定 公認モデル molten
JVA検定、日本ソフトバレーボール連盟公認モデルです。突き抜け防止バルブを採用し、空気を注入するとき、空気針でボールを傷つけることがありません。
仕様
突き抜け防止バルブ、付属品/専用メジャー、(公財)日本バレーボール協会検定球、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球
材質
ゴム
質量(g)
200~220
タイプ
ジュニア
円周(mm)
770~790
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462279
S3Y1200O
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください