molten
モルテン バレーボール ソフトバレーボール100 イタリアンカラー 小学生 高学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten
小学生高学年用のソフトバレーボール。日本バレーボール協会推薦球です。
材質
ビニール
色
白色×赤色×緑色
質量(g)
90~100
タイプ
ジュニア
円周(mm)
770-790
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462191
KVN100IT
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください