molten
モルテン バレーボール ミニソフトバレーボール 小学生 低学年 中学年 体育 レクリエーション やわらかい 安全 molten
突き抜け防止バルブを採用し、空気を注入するとき、空気針でボールを傷つけることがありません。
仕様
突き抜け防止バルブ、専用メジャー付、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球
材質
ゴム
質量(g)
145~155
タイプ
ジュニア
対象
小学校中・低学年用
円周(mm)
630~650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16462209
S2Y1200C
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください