曜日別特売

モルテン バレーボール フリスタテック 軽量バレーボール5000 コントロール 軽量 小学生 検定 試合球 公式 回転 JVA検定モデル molten

モルテン バレーボール フリスタテック 軽量バレーボール5000 コントロール 軽量 小学生 検定 試合球 公式 回転 JVA検定モデル molten - molten

JVA検定モデルで、全日本小学生大会公式試合球です。皮革表面に配置した連続した六角形の環状突起がボールに接する乱れを抑制し、飛行軌道を安定させます。流線形パネルを採用することによって、ボールの回転がなめらかに見えるので、ゲーム中のボールを視覚的に捉えやすくなりました。

仕様検定球、軽量材質人工皮革白×赤×緑質量(g)210±10(軽量タイプ)タイプ貼り直径(Φcm)約20対象ジュニア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462297V4M5000L
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする