曜日別特売

モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判

モルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 - moltenモルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 - moltenモルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 - moltenモルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 - moltenモルテン バスケットボール ホイッスル ブラッツァ バスケットプロセット トップレベル レフェリー向け 笛 molten 審判 - molten

バスケットボール専用ホイッスルの最高峰。大歓声のアリーナに響き渡る大音量が出せます。立ち上がりの強い、太くキレのある高音が特徴。柔らかいのに噛み割れない、弾性プラスチックで包み込んだチタン製マウスピースです。B.LEAGUE。W LEAGUE公式用具。

付属品ロープ(調整リング2個)付き材質ABS樹脂、スチレン系エラストマー、チタンタイプユニセックス周波数(kHz)4.10 / 3.74運転音(dB)113(1m)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461816RA0040KS
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする