molten
モルテン バスケットボール B7G5000 7号球 中学生以上 男子 高校 大学 社会人 天然皮革 屋内 公式試合球 検定球 国際公認球 molten
国際公認球。汗による滑りを抑制し、コントロール性能を向上。グリップ性の向上。天然皮革の美しい風合いを実現。中学生以上男子用です。
仕様
検定球、ネーム対応可、国際公認球
材質
天然皮革
色
オレンジ×アイボリー
質量(g)
約609
タイプ
貼り
直径(Φcm)
約24.5
対象
メンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461990
B7G5000
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください